Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20001016
Cod. Produttore
20001016
Cod. EAN
8023903323030

Informazioni di prodotto

KIT DOMOTICO 5 TAPPARELLE

Documentazione tecnica

24Kit domotico per il controllo di 5 tapparelle elettriche a 230Vac. I moduli all'interno del kit sono programmati per permettere l'installazione senza l'utilizzo del software di programmazione SimpleProg. E' possibile comandare ogni singola tapparella attraverso gli ingressi dei moduli 20004605 e il comando di salita e discesa generale di tutte le tapparelle da 2 ingressi del modulo 20046501. Il kit contiene 1 alimentatore art.20022101, 5 moduli digitali 2 ingressi 2 uscite art.20004605 e un modulo 5 ingressi art.20046501.

composizione

elemento di comando con telaio

tipo di montaggio

AMD

materiale

plastica

colore

bianco

accoppiamento bus incluso

codice RAL (simile)

9003

Produttore

Kit domotico controllo 5 tapparelle 230VAC, sistema SimpleHome, moduli preconfigurati