Prodotti / Utensili / Fissaggio / Colla /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710299
Cod. Produttore
BIZ710299
Cod. EAN
3700420325062

Informazioni di prodotto

  • Serie: SQUALE
  • Tensione: 0,6 - 1 kV
  • Dimensioni: 210 x 65 mm
  • Capacità 1 conduttore: 120-240 mm²
  • Capacità 2 conduttori: 6-50 mm²
  • Capacità 3 conduttori: 6-35 mm²
  • Capacità 4 conduttori: 4-35 mm²
  • Protezione: IPX8 sommerso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit cassetta di giunzione impermeabile con gel, dimensioni 210 x 65 mm, progettato per il collegamento, l'isolamento e la protezione di cavi elettrici in rame. Adatto per cavi con tensione nominale da 0,6 a 1 kV, consente di garantire un'ottima tenuta stagna grazie alla presenza del gel isolante. Il kit include dispositivo di centraggio cavi e fascette per il mantenimento delle guaine, facilitando l'installazione e il fissaggio. Realizzato con materiale plastico atossico, è conforme alla normativa EN 50393 e offre protezione IPX8, risultando ideale per impianti sommersi. Supporta fino a 4 conduttori con sezioni variabili da 4 a 240 mm², coprendo diverse esigenze di cablaggio in ambito residenziale e terziario. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit cassetta di giunzione SQUALE impermeabile con gel 210 x 65 mm fino a 4 ingressi per cavi con una sezione da 25 mm². Consente di connettere, isolare, sigillare e proteggere le connessioni. Vantaggio: nessuna data di scadenza e facilmente riutilizzabile.

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

120 ... 140 mm²

Serie

SQUALE

Produttore

Kit cassetta giunzione impermeabile gel 4 ingressi 25mm² uso elettrico

€ 42,75 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info