Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE059056
Cod. Produttore
059056
Cod. EAN
3414970955760

Informazioni di prodotto

KIT DI COMUNICAZIONE ETHERNET

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comunicazione IP. Permette di collegare la stazione alla rete IP dell’installazione e assicura la compatibilità con i protocolli OCPP 1.6 e 2.0 e MODBUS RS 485

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP00

altezza

30 mm

con separazione del potenziale

componenti del sistema

supporta il protocollo per EtherNet/IP

profondità

110 mm

larghezza

120 mm

supporta protocollo MODBUS

standard radio WLAN 802.11

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

180 V

montaggio frontale possibile

tensione di alimentazione per DC

10 V

adatto per funzioni di sicurezza

risorsa corrispondente (Ex ib)

risorsa corrispondente (Ex ia)

supporta protocollo TCP/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus