Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700488
Cod. Produttore
BIZ700488
Cod. EAN
3700420308577

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6 x 7 - 24 x 26 mm
  • Materiale: Acciaio cromo vanadio
  • Finitura: Lucida
  • Numero chiavi: 10 pezzi
  • Peso netto set: 1,42 kg
  • Peso lordo set: 1,58 kg
  • Imballaggio: Cartone
  • Serie: BizLine

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di 10 chiavi fisse doppie in acciaio cromo vanadio con finitura lucida, che copre dimensioni da 6 x 7 mm a 24 x 26 mm. Questo kit offre una gamma completa di misure per applicazioni elettriche e meccaniche, garantendo resistenza e durata nel tempo grazie all’alta qualità del materiale. Le chiavi doppie permettono un utilizzo versatile e pratico, ideale per operazioni di serraggio e allentamento in ambito professionale. Il design robusto assicura affidabilità e precisione nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Set di 10 chiavi a forcella 6 x 7 mm-24 x 26 mm in acciaio al cromo vanadio, finitura lucida.

imballaggio

Cartone

set per montatore impianti di riscaldamento/sanitari

set per elettromontatore

numero di chiavi a bocca

10

numero totale di utensili

10

Produttore

Chiavi fisse doppie 10 pezzi acciaio elettrico professionale

€ 87,83 x 1 pz.
(pz.)
13 pz.
Q.tà consigliata info