Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Automazione per cancelli /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFR925264 00003
Cod. Produttore
2611816
Cod. EAN
8027908521774
Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa magnetico. Lista prodotti contenuti nel kit DEIMOS ULTRA BT A400 Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. finecorsa magnetico THEA A15O.PF Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Q.BO KEY WM Selettore a chiave da esterno con doppio contatto. CMS Cartello di segnalazione N° 3 MITTO B RCB04 R1 Trasmettitore a 4 canali colori misti in edizione speciale. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A

Produttore

BFT

Kit Deimos Ultra BT A400 Limited Edition