Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Spellafili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700200
Cod. Produttore
BIZ700200
Cod. EAN
3700420301868

Informazioni di prodotto

  • Applicazioni: stucco e legno
  • Materiale: lame in carbonio
  • Dimensioni lame: 14x5,3x0,4 cm
  • Peso netto: 0,019 kg
  • Confezione: 2 lame per kit
  • Imballo: cardboard
  • Peso lordo confezione: 0,02 kg
  • Serie: BIZ 700 200

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit composto da 2 lame in carbonio, ideali per applicazioni su stucco per decorazioni, legno stratificato, truciolato, fibra di cemento e plexiglass. Le lame sono progettate per garantire precisione e durata nell'uso, offrendo una soluzione affidabile per lavori di finitura e rifinitura. Il materiale in carbonio assicura resistenza e performance elevate anche in condizioni di utilizzo intenso. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Set di 2 lame in carbonio.

larghezza

9 mm

adatto per

Altro

lunghezza

53 mm

materiale

Altro

forma della lama

Diritto

Produttore

Set lame carburo 2 pezzi per spellafili modello 700197