Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAHG16
Cod. Produttore
HG16
Cod. EAN
8006588190333

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato UL94-V2
  • Dimensioni: 227x250x120 mm
  • Protezione: IP52 con guarnizione HG04
  • Carico concentrato: 2.500 N (IEC 61084-2-2)
  • Apertura coperchio: con attrezzo, max 85°
  • Chiusura: spontanea per caduta
  • Fissaggio: viti incluse
  • Serie: Hypogeo Small-503
Descrizione del produttore: Kit di coperchi protettivi progettati per garantire una protezione efficace delle apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e sicurezza nell’uso quotidiano, questo kit è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e protezione contro polvere e urti. La sua struttura compatta e funzionale facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione pratica per la protezione degli impianti elettrici.

Accessorio

Produttore

Kit coperchi protettivi resistenti per apparecchiature elettriche, protezione polvere e urti