Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXK40547.E2
Cod. Produttore
K40547.E2
Cod. EAN
8007352674226

Informazioni di prodotto

Kit citofonico 2F+ bifam. 40547+40142

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit citofonico Due Fili Plus contenente: 1 unità elettronica audio 40131, 1 Placca audio bifamiliare 40142, 2 citofoni vivavoce Voxie per sistema Due Fili Plus con 7 pulsanti 40547, 1 alimentatore 40100

Numero di posti interni

2

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

viva voce

tecnica di installazione

Sistema bus

comunicazione interna

Colore del posto esterno

Argento

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

Incassato

Materiale posti esterni

Alluminio

Produttore

Kit citofonico Due Fili Plus 2 appartamenti vivavoce 7 pulsanti uso residenziale

€ 250,89 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info