› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Kit circuito allarme fusibile LED 12-48V per serie EFDS EFS EFF4

Cod. Rexel CBCB518
Cod. Produttore CB518
Cod. EAN 8017963159029

Informazioni principali

  • Tipologia: Circuito di segnalazione
  • Tensione: 12-48 V
  • Corrente: 3 mA
  • Colore: Rosso
  • Confezione: 10 pezzi
  • Adatto per: serie EFDS, EFS, EFF4
  • Serie: CIL
  • Sottotipologia: per circuiti da 12-48V

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CIL/12-48 Kit circuito di allarme fusibile 12-48V per serie EFDS, EFS, EFF4

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Kit circuito allarme fusibile LED 12-48V per serie EFDS EFS EFF4