Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.PA12.024.0
Cod. Produttore
3.PA12.024.0
Cod. EAN
8025550838769

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT CAVI SOSPENSIONE L 1500
  • Lunghezza cavi: 1500 mm
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Resistenza: Duratura
  • Funzione: Sospensione cavi
  • Serie: GU3.PA12
Il KIT CAVI SOSPENSIONE L 1500 rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le esigenze di installazione elettrica. Progettato per garantire un supporto robusto e affidabile, questo kit è ideale per applicazioni in cui è richiesta una sospensione efficace di cavi elettrici. Realizzato con materiali di prima scelta, il kit assicura una resistenza duratura e una performance ottimale nel tempo. La lunghezza di 1500 mm offre una flessibilità di utilizzo, rendendolo adatto per vari contesti, dalle installazioni industriali a quelle residenziali. Ogni componente del kit è progettato per facilitare un'installazione semplice e sicura, contribuendo così a un ambiente di lavoro efficiente e ben organizzato. Con il KIT CAVI SOSPENSIONE L 1500, ogni progetto elettrico può contare su un supporto solido e di qualità. Descrizione del produttore: Il KIT CAVI SOSPENSIONE L 1500 rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le esigenze di installazione elettrica. Progettato per garantire un supporto robusto e affidabile, questo kit è ideale per applicazioni in cui è richiesta una sospensione efficace di cavi elettrici. Realizzato con materiali di prima scelta, il kit assicura una resistenza duratura e una performance ottimale nel tempo. La lunghezza di 1500 mm offre una flessibilità di utilizzo, rendendolo adatto per vari contesti, dalle installazioni industriali a quelle residenziali. Ogni componente del kit è progettato per facilitare un'installazione semplice e sicura, contribuendo così a un ambiente di lavoro efficiente e ben organizzato. Con il KIT CAVI SOSPENSIONE L 1500, ogni progetto elettrico può contare su un supporto solido e di qualità.

Produttore

KIT CAVI SOSPENSIONE L 1500