Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI393014G
Cod. Produttore
393014G
Cod. EAN
8005543621356

Informazioni di prodotto

KIT CAMPANELLO SENZA FILI ANTRACITE COMFORT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
kit campanello senza fili - antracite comfort

grado di protezione (IP)

IP20

materiale della scatola

plastica

tipo di corrente

DC

tipo di montaggio

apparente

colore della scatola

nero

volume

75 dB

tensione nominale

4.5

senza fili

portata max.

100 m