Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXK41641
Cod. Produttore
K41641
Cod. EAN
8013406310385

Informazioni di prodotto

Kit Patavium 2F+ A/V tast.+disp.ottone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Patavium 2 moduli in ottone satinato con tastiera + display 41641, per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus, 1 unità elettronica audio/video 13A7.B.43, 1 scatola da incasso 41592, 1 alimentatore 40110

Con funzione memoria

Numero di posti esterni

1

viva voce

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Oro

Sistema d'immagine

PAL

Tipi di montaggio posti interni

Incassato

Tipi di montaggio posti esterni

Incassato

Materiale posti esterni

Altro

Espandibile a numero max. di stazioni interne

2

Espandibile a max. numero stazioni esterne

2

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Produttore

Kit audio video Due Fili Plus Patavium 2 moduli ottone satinato tastiera display