Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXK41002
Cod. Produttore
K41002
Cod. EAN
8013406305466

Informazioni di prodotto

KIT audio evoluto IN TLC espandibile 2F+

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit audio espandibile Due Fili Plus contenente 1 unità audio con ingresso video analogico per telecamera scorporata e teleloop 41002, 1 alimentatore 40110

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Altro

viva voce

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

Colore del posto esterno

Altro

Tipi di montaggio posti interni

Altro

Tipi di montaggio posti esterni

Altro

Materiale posti esterni

Altro

Espandibile a numero max. di stazioni interne

2

Espandibile a max. numero stazioni esterne

2

Adatto per disabili

Produttore

KIT audio evoluto espandibile Due Fili Plus con ingresso video per telecamera e teleloop per impianti di comunicazione