› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Kit audio Due Fili espandibile per placche serie 1300 1200 8000 con alimentatore e supporto telecamera esterna

Cod. Rexel EXK06931
Cod. Produttore K06931
Cod. EAN 8013406289957

Informazioni principali

  • Tipo: Kit audio Due Fili
  • Compatibilità: Placche serie 1300,1200
  • Espandibile con: Telecamera scorporata
  • Alimentazione: Alimentatore 40110 incluso
  • Uso: Impianti audio/video misti
  • Applicazioni: Casellario e portalettere
  • Serie: 1300, 1200, 8000
  • Funzionalità: Predisposto per telecamera

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit audio Due Fili espandibile contenente 1 unità elettronica Due Fili per targa audio 6931, per placche serie 1300, 1200, 1200 rinforzata, 8000, casellario e portalettere, 1 alimentatore 40110. Predisposto per collegamento di una telecamera scorporata (con aggiunta art. 693T) e utilizzabile per impianti misti audio/video

Caratteristiche tecniche

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Altro

viva voce

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

Colore del posto esterno

Altro

Tipi di montaggio posti interni

Altro

Tipi di montaggio posti esterni

Altro

Materiale posti esterni

Altro

Espandibile a numero max. di stazioni interne

2

Espandibile a max. numero stazioni esterne

2

Kit audio Due Fili espandibile per placche serie 1300 1200 8000 con alimentatore e supporto telecamera esterna
€ 261,49 x 1 pz.
(pz.)