Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08381
Cod. Produttore
08381
Cod. EAN
3303430083818

Informazioni di prodotto

Kit associazione orizzontale/verticale Prisma G IP55

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Combination kit for Prisma. It is range compatibility with Prisma G enclosure extension, product compatibility with IP55 enclosure. It provides 2 double pillar. It provides IP55 degree of protection. It could be installed in the Floor-standing or Wall-mounted enclosure. It has white (RAL 9001) colour. Horizontal and vertical mounting position and side by side mounting location can be provided. Sold in lots of 1 unit. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

colore

Bianco

numero RAL

9001

materiale

metallo

Produttore

Kit associazione orizzontale/verticale Schneider Prisma G IP55