Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONAVP53
Cod. Produttore
CONAVP53
Cod. EAN
8006588127841

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 40 x 40 mm
  • Peso: 65 g
  • Contenuto kit: 4 pezzi
  • Funzione: Antivibrante per pavimento
  • Materiali: Alta qualità isolanti
  • Protezione: IP contro polvere e umidità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: CACONAVP53
Kit antivibrante per pavimento 40x40 progettato per garantire stabilità e riduzione delle vibrazioni in installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, migliorando la sicurezza e la protezione degli impianti. Ideale per applicazioni che richiedono isolamento dalle vibrazioni, contribuisce a preservare l'integrità delle strutture e a mantenere elevate prestazioni operative. La dimensione 40x40 lo rende adatto a diverse configurazioni, facilitando l'installazione e l'adattamento in vari contesti elettrici. Descrizione del produttore: Il kit antivibrante per pavimento 40x40 rappresenta una soluzione efficace per garantire stabilità e riduzione delle vibrazioni in installazioni elettriche di grandi dimensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. La struttura compatta e resistente si adatta perfettamente a superfici di pavimento di dimensioni 40x40 centimetri, offrendo un supporto stabile e sicuro per apparecchiature e componenti elettrici. La compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e la facilità di installazione rendono questo kit ideale per ambienti industriali e commerciali dove la riduzione delle vibrazioni è fondamentale. La tecnologia integrata permette di assorbire le vibrazioni generate da motori e altri dispositivi, migliorando le condizioni operative e prolungando la vita utile delle apparecchiature. La scelta di materiali isolanti e di protezione IP garantisce sicurezza e protezione contro polvere e umidità, rendendo il prodotto adatto a ambienti severi. La versatilità e l'efficienza di questo kit antivibrante lo rendono una soluzione indispensabile per ottimizzare le prestazioni degli impianti elettrici.

carico max.

65 kg

Produttore

Kit antivibrante pavimento 40x40 cm materiali resistenti per installazioni elettriche industriali

€ 34,34 x 1 pz.
(pz.)