Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP8K46AA-011
Cod. Produttore
8K46AA-011
Cod. EAN
8050456081186

Informazioni di prodotto

PXKIT06 KIT ANTINTRUSIONE PXC2-32 4G

Documentazione tecnica

Il kit antintrusione PXC2-32 è una soluzione completa per la sicurezza degli ambienti residenziali e commerciali. Include una centrale di controllo con tastiera a display, sensori di movimento wireless, sirena esterna con segnalazione luminosa e batterie di backup per garantire il funzionamento anche in assenza di alimentazione. Il sistema è progettato per offrire un monitoraggio efficace e una rapida rilevazione di intrusioni, con componenti affidabili e di facile installazione. Grazie alla tecnologia avanzata e alla connettività integrata, questo kit assicura un elevato livello di protezione e tranquillità. Descrizione del produttore: Kit antintrusione filare composto da: 1 Unità Centrale PXC2-32, 1 tastiera PXKTB02, 1 Batteria 12 V 7,2 Ah BB072, 2 rivelatori doppia tecnologia PXDTV01, 1 Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante PXSEA, 1 Batteria 12 V - 2 Ah BB020, 1 Sirena da interno APF2201, 1 modulo comunicazione 3G PXMC3G, 1 modulo TVCC Onvif PXONV

Produttore

Kit antintrusione filare PXC2-32 con sensori doppia tecnologia sirene e modulo 4G per sicurezza residenziale e commerciale