Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095778759
Cod. Produttore
095778759
Cod. EAN
8054684023321

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 7 - Kit anta vano, altezza 940 mm, altezza vano 883 mm
Fornito completo di semicerniere lato anta, guarnizioni di tenuta e serratura a leva cifratura Y21.

esecuzione della superficie

verniciato

grado di protezione (IP)

IP55

esecuzione

porta a serratura

colore

grigio

altezza

940 mm

larghezza

685 mm

Produttore

DKC

Kit anta vano GRAFI 7 altezza 940 mm con semicerniere guarnizioni serratura leva Y21 per armadi tecnici