Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40179
Cod. Produttore
40179
Cod. EAN
8007352745100

Informazioni di prodotto

Kit accessori incasso targa 40170

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit accessori per installazione da incasso targa Roxie 40170: 1 supporto, 1 cornice e 1 scatola da incasso

tipo di montaggio

Incasso

colore

Bianco

larghezza

153 mm

altezza

239,5 mm

profondità

65 mm

materiale

Zinco

Produttore

Kit accessori incasso targa Roxie 40170 supporto cornice scatola da incasso

€ 61,10 x 1 pz.
(pz.)