Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXK06931V
Cod. Produttore
K06931V
Cod. EAN
8013406306852

Informazioni di prodotto

KIT A/V 2F+ espan. 6931+ 657C Patavium

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KIT audio video espandibile per targhe Patavium e 8000 contenente: 1 unità Due Fili per targa audio 6931 fino a 200 posti interni, 1 unità elettronica video a colori 657C, 1 alimentatore 40110

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Altro

viva voce

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Altro

Sistema d'immagine

PAL

Tipi di montaggio posti interni

Altro

Tipi di montaggio posti esterni

Altro

Materiale posti esterni

Altro

Espandibile a numero max. di stazioni interne

2

Espandibile a max. numero stazioni esterne

2

Produttore

KIT A/V 2F+ ESPAN. 6931+ 657/C PATA