› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Kit 6 morsetti ceramici per diffusori, collegamento esterno, sezione max 6mm²

Cod. Rexel CM49MSC006
Cod. Produttore 49MSC006
Cod. EAN 8023903308686

Informazioni principali

  • Kit da 6 morsetti
  • Materiale ceramico
  • Per collegamento diffusori
  • Sezione cavi max 6 mm²
  • Adatto a cablaggio esterno
  • Compatibile con modelli a tromba
  • Uso con proiettori mono/direzionali
  • Serie 49MSC006

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit comopsto da 6 pezzi di morsetti ceramici per il collegamento di diffusori che richiedono un cablaggio esterno. Sezione massima cavi: 6 mm2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Kit 6 morsetti ceramici per diffusori, collegamento esterno, sezione max 6mm²