› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

KIT 2MT PROFILO ANGOLO2 ACCESSORI montaggio rapido gestione cavi residenziale commerciale

Cod. Rexel EA191647500
Cod. Produttore 191647500
Cod. EAN 8029564613077

Informazioni principali

  • Tipo: profilo angolare
  • Materiale: alluminio anodizzato
  • Potenza max: 15W/mt
  • Installazione: plafone/veletta
  • Lunghezza: 2 metri
  • Copertura: opale con distanza 10mm
  • Accessori inclusi: tappi e staffe
  • Serie: ANGOLO2

Descrizione del prodotto

Kit profilo angolare da 2 metri completo di accessori, progettato per l'installazione di sistemi di illuminazione a LED. Il profilo in alluminio garantisce una struttura resistente e leggera, ideale per applicazioni elettriche in ambienti interni. Le dimensioni compatte di 18,1 mm per lato permettono un montaggio discreto e funzionale in angoli, ottimizzando la diffusione della luce con un angolo di emissione di 125 gradi. Questo kit è perfetto per creare soluzioni di illuminazione lineare efficaci e di design, valorizzando gli spazi con una luce uniforme e moderna. Descrizione del produttore: Il profilo ANGOLO2 è ideale per soluzioni di illuminazione con luce a plafone in soluzioni ad angolo o a veletta con riverbero centrale. La distanza di 10mm della striscia led dalla copertura opale permette infatti la maggior diffusione luminosa nel minor ingombro possibile per soluzione angolari. Il profilo ANGOLO2 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led con potenza massima fino a 15w/mt. Tipo Installazione: plafone/appoggio veletta Il Kit è composto dai seguenti elementi: 2m profilo ANGOLO2 completo di copertura 2pz tappi di chiusura forati 2pz tappi di chiusura chiusi 4pz staffe di fissaggio Verifica sulla scheda tecnica la matrice di compatibilità per le strisce LED.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

KIT 2MT PROFILO ANGOLO2 ACCESSORI montaggio rapido gestione cavi residenziale commerciale
€ 11,90 x 1 pz.
(pz.)