› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Striscia LED 5m 230V 18.5W 3000K IP65 per installazioni rapide

Cod. Rexel ARHVLR5120.WW
Cod. Produttore HVLR5120.WW
Cod. EAN 8013202841533

Informazioni principali

  • Potenza: 18.5W
  • Tensione: 230V
  • Temperatura colore: 3000K
  • Grado protezione: IP65
  • Lunghezza: 5 metri
  • Serie: ARHVLR5120.WW
  • Tipo prodotto: Striscia LED
  • Normative: CE, ITA

Descrizione del prodotto

Striscia LED da 5 metri con alimentazione a 230V, potenza di 18,5W e temperatura colore di 3000K, ideale per illuminazione calda e uniforme. Progettata con grado di protezione IP65, garantisce resistenza a polvere e acqua, rendendola adatta sia per ambienti interni che esterni. Questa striscia offre un’illuminazione efficiente e duratura, perfetta per creare atmosfere accoglienti e valorizzare spazi con un design moderno e funzionale. Descrizione del produttore: 5M STRISCIA 230V 18.5W 3000K IP65Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Striscia LED 5m 230V 18.5W 3000K IP65 per installazioni rapide
€ 111,78 x 1 pz.
(pz.)