Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700048
Cod. Produttore
BIZ700048

Informazioni di prodotto

  • Serie: Tournevis testeurs
  • Tensione operativa: 100-250 V
  • Dimensioni cacciavite 1: 3 x 140 mm
  • Dimensioni cacciavite 2: 3,5 x 190 mm
  • Dotazione: 2 cacciaviti di prova
  • Clip di aggancio: Inclusa
  • Normativa: DIN VDE 0680-6:2021
  • Confezionamento: Blister con cartoncino

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit composto da due cacciaviti tester per la verifica di tensione elettrica, con punte di dimensioni 3 x 140 mm e 3,5 x 190 mm, adatti per tensioni da 100 a 250 V. Entrambi gli strumenti sono dotati di clip di aggancio per una facile portabilità e utilizzo. I cacciaviti sono conformi alla normativa DIN VDE 0680-6:2021, garantendo sicurezza e affidabilità durante le operazioni di controllo elettrico. Ideali per elettricisti e professionisti del settore, offrono precisione e praticità nelle attività di verifica e manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Set di 2 cacciaviti di prova composto da un cacciavite di prova da 3 x 140 mm, 100-250 V e un cacciavite di prova da 3,5 x 190 mm, 100-250 V. Il kit contiene anche una clip per appendere il tutto.

imballaggio

Cartone

numero di cacciaviti a taglio

2

numero totale di utensili

2

numero di attrezzi per test

2

Serie

Tournevis testeurs

Produttore

Kit 2 cercafase 3x140 e 3,5x190 mm per impianti elettrici domestici e industriali