Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYKINGJ-Y6
Cod. Produttore
KINGJ-Y6
Cod. EAN
8032853655733

Informazioni di prodotto

  • Serie: King Joint Y6
  • Tensione: 0,6/1 kV
  • Sezione cavi: 5x1,5-6 mm²
  • Diametro cavi: P22,5 - D18,5 mm
  • Grado protezione: IPX8
  • Temperatura esercizio: +90°C
  • Materiale gel: Atossico, senza scadenza
  • Dimensioni: 138x60x37 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto cilindrico preriempito con gel completo di morsettiera, per connessioni derivate a Y di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 138X60X37. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x1,5-6 Diametro min.-max. cavi (mm): P:22,5 - D:18,5

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione a Y

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

12 ... 22,5 mm

diametro del cavo di derivazione

12 ... 18,5 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

1,5 ... 4 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

1,5 ... 6 mm²