›

KING JOINT 2

Cod. Rexel RYRAYKJOINT2
Cod. Produttore RAYKJOINT2
Cod. EAN 8032853654255

Informazioni principali

  • Serie: King Joint
  • Tensione: 0,6/1 kV
  • Sezioni cavi: 5x10-25 mm²
  • Diametro max cavi: 30 mm
  • Grado protezione: IPX8
  • Temperatura esercizio: +90°C
  • Materiale: Gel polimerico reticolato
  • Connessioni: Riaccessibili, connettori a vite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto cilindrico preriempito con gel completo di morsettiera, per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 220x85x46. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x10-25 Diametro min.-max. cavi (mm): max 30

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 ... 25 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

con conduttore di protezione

materiale isolante

Plastica

numero di conduttori

5

adatto per

Altro

senza alogeni

Tipologia

Gel

KING JOINT 2