› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

KGS-MSTB 2,5/16 GUSCIO PER CONNETTO

Cod. Rexel CX1783850
Cod. Produttore 1783850
Cod. EAN 4017918042035

Informazioni principali

  • Serie: KGS-MSTB 2,5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale guscio: non specificato
  • Tipo prodotto: Guscio connettore
  • Numero poli: 16
  • Applicazione: connettori elettrici
  • Protezione: non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gusci per connettori, serie di prodotti: KGS-MSTB 2,5
KGS-MSTB 2,5/16 GUSCIO PER CONNETTO