› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

KGS-MSTB 2,5/11 GUSCIO PER CONNETTO

Cod. Rexel CX1783805
Cod. Produttore 1783805
Cod. EAN 4017918041984

Informazioni principali

  • Serie: KGS-MSTB 2,5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo prodotto: Guscio per connettore
  • Materiale: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Protezione: non specificata
  • Certificazioni: non specificate

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gusci per connettori, serie di prodotti: KGS-MSTB 2,5

Caratteristiche tecniche

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

KGS-MSTB 2,5/11 GUSCIO PER CONNETTO