› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

KDS 3-MT GY

Cod. Rexel CX1841187
Cod. Produttore 1841187
Cod. EAN 4017918111823

Informazioni principali

  • Passo: 3,5 mm
  • Numero poli: 10
  • Tipo cavo: fibra ottica
  • Colore: trasparente
  • Dimensione a: 2,3 mm
  • Separabile: sì, da 2 poli
  • Serie: MINI-COMBICON
  • Compatibilità: retro elemento base MC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo in fibra ottica MINI-COMBICON, passo 3,5 mm, 10 poli, separabile per altri numeri di poli (misura minima: 2 poli), è inserito nel retro dell'elemento base MC, colore: trasparente, dimensione a: 2,3 mm
KDS 3-MT GY