Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Varie Sicurezza Macchine /

Cod. Rexel
CP7202741
Cod. Produttore
7202741
Cod. EAN
4012196460755

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KBK3 cuscino antincendio
  • Materiale: fibra di vetro a maglie fitte
  • Resistenza: meccanica e tenuta stagna
  • Riempimento: speciale senza fibre minerali
  • Adatto per: uso interno
  • Resistenza agenti: atmosferici e acqua
  • Conservazione: illimitata in ambienti asciutti
  • Serie: PYROBAG®

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cuscini antincendio per cavi in fibra di vetro a maglie fitte, a tenuta e meccanicamente resistenti con riempimento speciale. Senza fibre minerali, resistenti agli agenti atmosferici e insensibili all'acqua. Utilizzo in ambiente interno. Possibilità di conservazione illimitata in ambienti asciutti e protetti dal gelo.

Tipologia

Paratia morbida

forma

Quadrato

contenuto secchio/sacco

0,63 kg

spessore della piastra/lunghezza del prodotto

350 mm

larghezza del prodotto

170 mm

altezza del prodotto

40 mm

accessorio necessario

Larghezza esterna

170 mm

Altezza esterna

40 mm

diametro esterno del prodotto

40 mm

Serie

PYROBAG /

Produttore

KBK-3 SACCHETTO TAGLIAFIAMMA GRANDE