Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Varie Sicurezza Macchine /

Cod. Rexel
CP7202725
Cod. Produttore
7202725
Cod. EAN
4012196460878

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KBK2 Cuscino antincendio
  • Materiale: Fibra di vetro a maglie fitte
  • Resistenza: Meccanica e agenti atmosferici
  • Riempimento: Speciale, senza fibre minerali
  • Uso: Ambiente interno
  • Conservazione: Illimitata in ambienti asciutti
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: PYROBAG®

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cuscini antincendio per cavi in fibra di vetro a maglie fitte, a tenuta e meccanicamente resistenti con riempimento speciale. Senza fibre minerali, resistenti agli agenti atmosferici e insensibili all'acqua. Utilizzo in ambiente interno. Possibilità di conservazione illimitata in ambienti asciutti e protetti dal gelo.

Tipologia

Paratia morbida

forma

Quadrato

contenuto secchio/sacco

0,33 kg

spessore della piastra/lunghezza del prodotto

350 mm

larghezza del prodotto

170 mm

altezza del prodotto

23 mm

accessorio necessario

Larghezza esterna

170 mm

Altezza esterna

23 mm

diametro esterno del prodotto

23 mm

Serie

PYROBAG /

Produttore

KBK-2 SACCHETTO TAGLIAFIAMMA MEDIO