› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

KBI- 15 PONTICELLO A CATENA SINGOLO

Cod. Rexel CX0205203
Cod. Produttore 0205203
Cod. EAN 4017918099145

Informazioni principali

  • Passo: 15 mm
  • Numero poli: 1
  • Colore: argento
  • Tipo: ponticello a catena
  • Serie: KBI-15

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a catena, passo: 15 mm, numero poli: 1, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Altro

isolato

dimensione modulare

15 mm

numero di morsetti cavallottati

1

KBI- 15 PONTICELLO A CATENA SINGOLO