Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1652606
Cod. Produttore
1652606
Cod. EAN
4017918953034

Informazioni di prodotto

Coperchio di protezione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio di protezione, grado di protezione: IP67, materiale: PA, colore: grigio

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura ambiente

-40 ... 80 °C

Produttore

K-7E-M40 M9/5,0-D06/M40 F8

€ 3,53 x 1 pz.
(pz.)