Prodotti /

Cod. Rexel
WX8104040
Cod. Produttore
8104040
Cod. EAN
8025241151740

Informazioni di prodotto

  • Serie: K 4040
  • Tensione nominale: 230V
  • Corrente nominale: 16A
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni compatte: 40x40 mm
  • Certificazioni: CE
  • Applicazione: Illuminazione interna
K 4040 INTER.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: K 4040 INTER.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.