›

K 3080 INTER.

Cod. Rexel WX8103080
Cod. Produttore 8103080
Cod. EAN 8025241151689

Informazioni principali

  • Serie: K 3080
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni compatte: Standard
  • Certificazioni: CE
  • Montaggio: Incasso

Descrizione del prodotto

K 3080 INTER.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: K 3080 INTER.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
K 3080 INTER.