Prodotti /

Cod. Rexel
WX8103025
Cod. Produttore
8103025
Cod. EAN
8025241151658

Informazioni di prodotto

  • Serie: K 3025
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni compatte: Standard
  • Certificazioni: CE
  • Uso: Illuminazione interna
K 3025 INTER.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: K 3025 INTER.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.