Prodotti /

Cod. Rexel
HUK15068
Cod. Produttore
15068

Informazioni di prodotto

JZ-HF grey 34 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico JZ-HF da 1,5 mm² di sezione, caratterizzato da una guaina esterna di colore grigio. Progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione di corrente, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità. Il materiale isolante è selezionato per offrire resistenza e durata nel tempo, rendendo il cavo adatto a installazioni in ambienti diversi. La sua struttura è studiata per facilitare la posa e garantire una lunga vita operativa.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

34

diametro esterno circa

19.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C