Prodotti /

Cod. Rexel
HUK15066
Cod. Produttore
15066

Informazioni di prodotto

JZ-HF grey 25 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico JZ-HF da 25 conduttori con sezione di 1,5 mm², colore grigio, progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il cavo è realizzato con materiali resistenti che assicurano una lunga durata e ottime prestazioni in ambienti industriali e civili. La sua struttura è studiata per ridurre l’emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio, offrendo una soluzione sicura per impianti che richiedono elevati standard di protezione. Adatto per il cablaggio di quadri elettrici, sistemi di controllo e automazione.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

17.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C