Prodotti /

Cod. Rexel
HUK15043
Cod. Produttore
15043

Informazioni di prodotto

JZ-HF grey 12 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico JZ-HF con conduttori da 12 gauge e sezione di 1 mm², di colore grigio. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre elevate prestazioni grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua realizzazione. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo, questo cavo si distingue per la sua flessibilità e facilità di posa. La sua costruzione conforme agli standard assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica, rendendolo adatto a diverse esigenze impiantistiche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

10.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C