Prodotti /

Cod. Rexel
HUK15061
Cod. Produttore
15061

Informazioni di prodotto

JZ-HF grey 12 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico JZ-HF da 12 conduttori con sezione di 1,5 mm², di colore grigio. Progettato per garantire elevate prestazioni in impianti elettrici, offre resistenza e affidabilità grazie alla sua costruzione di qualità. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo, questo cavo è adatto a diverse installazioni elettriche professionali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

12.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C