Prodotti /

Cod. Rexel
HUK15007
Cod. Produttore
15007

Informazioni di prodotto

JZ-HF grey 12 G 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo JZ-HF da 12 conduttori con sezione di 0,5 mm² è caratterizzato da un rivestimento grigio che garantisce un'ottima resistenza e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, offre elevate prestazioni in termini di flessibilità e sicurezza. Questo cavo è ideale per impianti che richiedono materiali di alta qualità e affidabilità, assicurando una trasmissione efficiente e stabile. La sua costruzione è studiata per resistere all'usura e alle condizioni operative comuni, rendendolo una scelta eccellente per installazioni elettriche professionali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

9.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C