Prodotti /

Cod. Rexel
HUK69709
Cod. Produttore
69709

Informazioni di prodotto

JZ-604 TC TRAY CABLE black 5 G 6 mm²

Documentazione tecnica

Cavo a più conduttori JZ-604 TC con sezione di 5G6 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono elevata capacità di trasmissione di corrente. La struttura robusta garantisce affidabilità e sicurezza in ambienti industriali e civili. Questo cavo è progettato per offrire ottime prestazioni elettriche e resistenza meccanica, assicurando una lunga durata nel tempo. Adatto per collegamenti che necessitano di conduttori di sezione consistente, è una soluzione efficiente per impianti di distribuzione energetica.

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

6 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma del conduttore

tondo

numero di fili

5

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

nero

conservazione dell'isolamento

no

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

15.8 mm

resistente alla fiamma

no

tensione nominale U0

600 kV

tensione nominale U

600 kV

conduttore di protezione

Produttore

JZ-604 TC TRAY CABLE 5G6 QMM (10 AW