Prodotti /

Cod. Rexel
HUK69664
Cod. Produttore
69664

Informazioni di prodotto

JZ-604 TC TRAY CABLE black 5 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Cavo a nastro JZ-604 con 5 conduttori da 1 mm² ciascuno, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, questo cavo è adatto a diversi impieghi grazie alla sua struttura robusta e alla qualità dei materiali utilizzati. La sezione di 1 mm² per conduttore assicura una buona capacità di trasporto di corrente, rendendolo una scelta versatile per impianti elettrici civili e industriali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma del conduttore

tondo

numero di fili

5

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

nero

conservazione dell'isolamento

no

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

10 mm

resistente alla fiamma

no

tensione nominale U0

600 kV

tensione nominale U

600 kV

conduttore di protezione

Produttore

JZ-604 TC TRAY CABLE 5G1 QMM (18 AW