Prodotti /

Cod. Rexel
HUK69716
Cod. Produttore
69716

Informazioni di prodotto

JZ-604 TC TRAY CABLE black 4 G 16 mm²

Documentazione tecnica

Cavo di alimentazione JZ-604 TC con conduttori in rame di sezione 16 mm², composto da 4 fili. Progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e resistenza nel trasporto di corrente in impianti industriali e civili. Adatto per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza, il cavo presenta un isolamento robusto e una struttura che facilita il posizionamento in canaline e tubazioni, assicurando una lunga durata nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

16 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma del conduttore

tondo

numero di fili

4

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

nero

conservazione dell'isolamento

no

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

23.9 mm

resistente alla fiamma

no

tensione nominale U0

600 kV

tensione nominale U

600 kV

conduttore di protezione

Produttore

JZ-604 TC TRAY CABLE 4G16 QMM (6 AW