Prodotti /

Cod. Rexel
HUK69700
Cod. Produttore
69700

Informazioni di prodotto

JZ-604 TC TRAY CABLE black 3 G 4 mm²

Documentazione tecnica

Cavo a tre conduttori da 4 mm² progettato per impieghi elettrici con elevate prestazioni di trasmissione e resistenza. Ideale per installazioni che richiedono sicurezza e affidabilità, garantisce una connessione stabile e duratura grazie alla qualità dei materiali utilizzati. Adatto per applicazioni in ambito industriale e civile, questo cavo è studiato per offrire efficienza e protezione nelle reti elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

4 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma del conduttore

tondo

numero di fili

3

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

nero

conservazione dell'isolamento

no

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

11 mm

resistente alla fiamma

no

tensione nominale U0

600 kV

tensione nominale U

600 kV

conduttore di protezione

Produttore

JZ-604 TC TRAY CABLE 3G4 QMM (12 AW