Prodotti /

Cod. Rexel
HUK69683
Cod. Produttore
69683

Informazioni di prodotto

JZ-604 TC TRAY CABLE black 18 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo a nastro JZ-604 TC con conduttori da 1,5 mm² e sezione 18G1.5, progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Ideale per installazioni che necessitano di un cavo resistente e di qualità, garantendo una trasmissione efficiente dell’energia elettrica. La struttura a nastro facilita la posa e l’organizzazione dei conduttori, rendendo questo cavo una soluzione versatile per impianti elettrici.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma del conduttore

tondo

numero di fili

18

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

nero

conservazione dell'isolamento

no

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

18.2 mm

resistente alla fiamma

no

tensione nominale U0

600 kV

tensione nominale U

600 kV

conduttore di protezione

Produttore

JZ-604 TC TRAY CABLE 18G1.5 QMM (16