Prodotti /

Cod. Rexel
HUK69754
Cod. Produttore
69754

Informazioni di prodotto

JZ-604-FCY TC TRAY CABLE black 7 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Cavo da installazione TC Tray Cable con 7 conduttori da 1 mm² ciascuno, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Progettato per garantire una trasmissione sicura e duratura dell'energia, questo cavo è adatto per impianti industriali e civili, offrendo resistenza meccanica e protezione contro interferenze esterne. La sua struttura robusta assicura facilità di posa e lunga durata nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma del conduttore

tondo

numero di fili

7

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

schermo

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

nero

conservazione dell'isolamento

no

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

12.2 mm

resistente alla fiamma

no

tensione nominale U0

600 kV

tensione nominale U

600 kV

conduttore di protezione

Produttore

JZ-604-FCY TC TRAY CABLE 7G1 QMM (1