Prodotti /

Cod. Rexel
HUK69797
Cod. Produttore
69797

Informazioni di prodotto

JZ-604-FCY TC TRAY CABLE black 4 G 6 mm²

Documentazione tecnica

Cavo trifase JZ-604-FCY con conduttori in rame da 4 x 6 mm², ideale per impianti elettrici industriali e civili. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica, questo cavo TC è adatto per installazioni fisse in canaline e tubazioni. La sua struttura assicura sicurezza e affidabilità nel trasporto di corrente elettrica, offrendo una soluzione robusta e duratura per applicazioni di potenza.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

6 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma del conduttore

tondo

numero di fili

4

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

schermo

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

nero

conservazione dell'isolamento

no

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

15.1 mm

resistente alla fiamma

no

tensione nominale U0

600 kV

tensione nominale U

600 kV

conduttore di protezione

Produttore

JZ-604-FCY TC TRAY CABLE 4G6 QMM (1