Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83746
Cod. Produttore
83746

Informazioni di prodotto

JZ-603-CY grey 12 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico JZ-603-CY da 12 conduttori con sezione di 1 mm² (18 AWG), colore grigio. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio affidabile e di qualità, garantisce una trasmissione efficiente del segnale e una buona resistenza meccanica. Progettato per l'installazione in impianti elettrici che necessitano di un cavo multi-conduttore con isolamento durevole e prestazioni costanti nel tempo.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

15.1 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

Produttore

JZ-603-CY 12G1 QMM (18AWG) GREY