Prodotti /

Cod. Rexel
HUK89978
Cod. Produttore
89978

Informazioni di prodotto

JZ-602-RC-CY black 4 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico JZ-602 di alta qualità con sezione conduttore di 4G2.5 mm² (14 AWG), ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, questo cavo è adatto a diverse applicazioni grazie alla sua robustezza e resistenza. La struttura multiconduttore offre flessibilità e facilità di posa, mentre l'isolamento assicura protezione contro interferenze e danni meccanici. Un componente essenziale per impianti elettrici professionali che richiedono prestazioni costanti e durature.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

13.2 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

Produttore

JZ-602 RC-CY 4G2.5 QMM (14 AWG) BLA